Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIF-M, Messing vernickelt, kl. Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135900
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     LIF-M-KL.PACKUNGAD27
EAN/GTIN:
     4025113276612
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m25
Metall-Verschraubung gerade LIF-M, IP 40, kleine Packungseinheit integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde geeignet für Metallschutzschläuche SPR / SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA / SPR-PVC-AS / SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / FLEXAgraff-PU-F Material: Gewindetülle Messing vernickelt / Abdeckhülse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: integrierte Schlauchausdrehsperre / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 11 mm, Gesamtlänge: 30,5 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+250 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 22 mm, Gesamthöhe: 37 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LIF-M-KL.PACKUNGAD27
Ident Code:
15801827025
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubungen messing, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 108,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,503*
€ 108,683*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,683*
€ 129,33277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,913*
€ 127,22647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,983*
€ 122,54977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,223*
€ 121,64537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,503*
€ 102,93857
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.