Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska EMT 25 Kabeleinführung Klemm-Ø (max.) 18mm Plattenstärke (max.) 9.5mm Kunststoff Lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449132
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062561
EAN/GTIN:
     4007685625616
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
abschneidbar
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
10062561
Typ:
EMT 25
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
18 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Kategorie:
Kabeleinführung
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3591*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2584*
€ 0,4647*
4 Tage
560
1
€ 6,95*
ab € 0,2598*
€ 0,4648*
4 Tage
92
1
€ 5,90*
ab € 0,2726*
€ 0,4826*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,3832*
€ 0,5328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062559
ab € 0,169*
Ähnlich
Wiska
10062560
ab € 0,19*
Ähnlich
Wiska
10062562
ab € 0,4412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.