Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: L1 (100x) 209-574


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
WSB-Bezeichnungssystem W: L1 (100x) 209-574
WSB-Bezeichnungssystem W: L1 (100x) 209-574
Artikel-Nr.:
     3517A-55907320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-574
EAN/GTIN:
     4017332428446
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WSB-Bezeichnungssystem W: L1 (100x) 209-574

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
L1 (100x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,62*
€ 13,64*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,3755*
€ 14,1955*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,62*
€ 15,02*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,753*
€ 15,213*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,169*
€ 15,809*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,90*
€ 17,731
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,30*
€ 15,827
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-544
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-575
ab € 9,63*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-576
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-577
ab € 9,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-578
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.