Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler-Klemme lichtgrau gelb verr. 243-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busankoppler-Klemme lichtgrau gelb verr. 243-212
Busankoppler-Klemme lichtgrau gelb verr. 243-212
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55907925
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-212
EAN/GTIN:
     4044918441407
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Busankoppler-Klemme lichtgrau gelb verr. 243-212

4-Leiter-Buchsenklemme
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 5,75 mm
2-polig
für Einzellötstifte
für KNX
lichtgrau/gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Kabeldurchmesser:
0,6..0,8 mm
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
lichtgrau/gelb
Transparent:
nein
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31943*
€ 0,42943*
3 Tage
500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,33257*
€ 0,45257*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3346*
€ 0,4546*
1 Tag
1950
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3357*
€ 0,4557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.