Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT1.5M-M0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Miniature, Weather Resistant, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Miniature, Weather Resistant, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55920046
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5M-M0
EAN/GTIN:
     0074983541287
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder PLT1.5M-M0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0265*
4 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0267*
Lager 3517
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02125*
€ 0,02675*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02182*
€ 0,02762*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0287*
€ 0,0429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02675*
€ 0,03183
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02125*
€ 0,02529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 322,62*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 173,48*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,46*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.037,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.