Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Verschlussschraube M40x1,5 EX-EVSG 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065305 WISKA ATEX-Verschlussschraube M40x1,5 KBR-M40Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065305 WISKA ATEX-Verschlussschraube M40x1,5 KBR-M40Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065305 WISKA ATEX-Verschlussschraube M40x1,5 KBR-M40Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517A-55923539
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065305
EAN/GTIN:
     4007685033459
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

ATEX-Verschlussschraube M40x1,5 EX-EVSG 40

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 3,1148*
€ 4,0248*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 4,59*
1
€ 3,90*
ab € 3,52*
€ 5,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5624*
€ 5,2524*
30
Frei Haus
ab € 4,16467*
€ 5,49034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.