Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M40-MGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M40, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M40, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517A-55927969
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22744001
EAN/GTIN:
     4013902858033
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Kabelverschraubung KVR M40-MGM

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 16-28mm, Gewindelänge 11mm
Abmessungen: 50 x 50 x 54mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,4508*
€ 6,2708*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,23*
€ 6,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,36*
1
€ 5,95*
ab € 4,32853*
€ 6,47853*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,3494*
€ 6,5094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,89*
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,18*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,46*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,82*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,12*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.