Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55929976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048212
EAN/GTIN:
     4006209482124
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel

Einschlagnagel ED 15

Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,08*
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 14,45*
€ 19,18*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,92*
€ 22,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,25*
€ 22,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,748*
€ 23,438*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.