Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG9
Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55935556
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036096
EAN/GTIN:
     4012195172215
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung

Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG9

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR. PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,20168*
€ 0,28168*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2178*
€ 0,3078*
50
€ 5,95*
ab € 0,22408*
€ 0,31408*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,2396*
€ 0,3396*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2832*
€ 0,3932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036118
ab € 0,22515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036134
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4526*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036290
ab € 0,9419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9513*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036428
ab € 3,5225*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 3,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.