Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-KW-M-32X1,5 KW-M 32x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-KW-M-32X1,5 KW-M 32x1,5
SKINDICHT-KW-M-32X1,5 KW-M 32x1,5
Artikel-Nr.:
     3517A-55939712
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106240
EAN/GTIN:
     4044773171747
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SKINDICHT-KW-M-32X1,5 KW-M 32x1,5

Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® KW-M 32X1.5
Winkel-Kabelverschraubung
M 32
Halogenfrei
90°-Winkel
IP 55
Anwendungsgebiete: Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen
Light- and Sound Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser
Verringerung der Bauhöhe
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,382*
€ 1,972*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,403*
€ 2,003*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,4075*
€ 2,0075*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,6536*
€ 2,3436*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,8457*
€ 2,6157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,823*
€ 2,16937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,723*
€ 2,05037
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,403*
€ 1,66957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.