Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT KW M32 RAL7001 silbergrau Winkelverschraubung PA 52106240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52106240 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp 52106240 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0137449
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52106240
EAN/GTIN:
     4044773171747
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® KW-M 32X1.5; Winkel-Kabelverschraubung; M 32; Halogenfrei; 90°-Winkel; IP 55; Anwendungsgebiete: Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen;Light- and Sound Anwendungen;Schaltschrankbau; Nutzen: Platz- und gewichtseinsparende Verwendung aufgrund dünner Leitungsdurchmesser;Verringerung der Bauhöhe
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
17 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,392*
€ 1,972*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,413*
€ 2,003*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4175*
€ 2,0075*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6636*
€ 2,3436*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,8557*
€ 2,6157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6157*
€ 3,11268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5257*
€ 3,00558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3457*
€ 2,79138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2057*
€ 2,62478
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8557*
€ 2,20828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.