Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 18 MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55951321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711539
EAN/GTIN:
     4008190005788
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 18 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,398*
€ 5,038*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,63*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 5,84*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,08*
€ 5,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 19,946*
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0206*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901660
ab € 1,6053*
Zubehör
Weidmüller
0572901672
ab € 2,0006*
Zubehör
Weidmüller
0572901675
ab € 1,78086*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.