Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 49 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55952574
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711570
EAN/GTIN:
     4008190169282
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 49 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03368*
€ 0,05208*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0399*
€ 0,0602*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0407*
€ 0,0617*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0422*
€ 0,064*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0429*
€ 0,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 2,48*
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
ab € 1,8784*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901660
ab € 1,5953*
Zubehör
Weidmüller
0572901672
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901675
ab € 1,77086*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.