Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer Zeich./ gelb 2,5-16 CLI C2-4GE/SW / CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55954798
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261742
EAN/GTIN:
     4008190042165
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer Zeich./ gelb 2,5-16 CLI C2-4GE/SW / CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0348*
€ 0,0514*
10 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03793*
€ 0,05553*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0427*
€ 0,0616*
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04418*
€ 0,06378*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0455*
€ 0,0656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06378*
€ 0,0759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05938*
€ 0,07066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05608*
€ 0,06674
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04418*
€ 0,05257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568261738
ab € 0,0346*
Ähnlich
Weidmüller
1568261740
ab € 0,0347*
Ähnlich
Weidmüller
1568261748
ab € 0,0346*
Ähnlich
Weidmüller
1568261502
ab € 0,0347*
Ähnlich
Weidmüller
1568261505
ab € 0,0339*
Ähnlich
Weidmüller
1568261508
ab € 0,0345*
Ähnlich
Weidmüller
1568261511
ab € 0,0344*
Ähnlich
Weidmüller
1568261514
ab € 0,0345*
Ähnlich
Weidmüller
1568261517
ab € 0,0345*
Ähnlich
Weidmüller
1568261520
ab € 0,0345*
Ähnlich
Weidmüller
1568261523
ab € 8,115*
Ähnlich
Weidmüller
1568261526
ab € 0,0346*
Ähnlich
Weidmüller
1568261529
ab € 8,13*
Ähnlich
Weidmüller
1568261750
ab € 0,0386*
Ähnlich
Weidmüller
1568261751
ab € 0,0387*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.