Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal 20x70 SL 20071 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Sockelleistenkanal SL2007109010 PVC 20x70mm reinweiß
Hager Sockelleistenkanal SL2007109010 PVC 20x70mm reinweiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55955752
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2007109010
EAN/GTIN:
     4012740311854
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal

Sockelleistenkanal 20x70 SL 20071 rws

Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x70mm, reinweiß. Elektro-Installationskanal-System SL, 2-oder 3-zügig, bestehend aus Unterteil schwarz eingefärbt, mit ein oder zwei festen Trennwänden und aufrastbarem, überdeckendem Oberteil einschließlich Zubehör bestehend aus Geräteträger, Geräteträger für Geräte mit Abdeckrahmen und bestückten Geräteträgern mit Doppelschutzkontaktsteckdose und erhöhtem Berührungsschutz, Lautsprechersteckverbindung, Antennensteckdose, Doppelschutzkontaktsteckdose mit Überspannungs-Schutzmodul und erhöhtem Berührungsschutz oder als Leergeräteträger.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,97*
€ 21,04*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,52*
€ 21,83*
€ 3,90*
ab € 17,72*
€ 24,51*
€ 5,95*
ab € 19,6212*
€ 27,2112*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,76* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55649010
ab € 2,33*
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.