Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel gr ABS FW2020.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel gr ABS FW2020.1
Artikel-Nr.:
     3517A-55957128
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FW2020.1
EAN/GTIN:
     4011126212334
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel gr ABS FW2020.1

Vertikaleck 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2020.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm Schenkellänge außen : 36 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
17,5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,23*
€ 2,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,2361*
€ 2,0561*
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,29*
€ 5,95*
ab € 1,57737*
€ 2,55737*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,85*
Ähnlich
HKL
ab € 15,11*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,50253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,45*
Ähnlich
HKL
ab € 19,554*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,21891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,37891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 23,95*
Ähnlich
HKL
ab € 22,81*
Ähnlich
HKL
ab € 22,82397*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.