Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck lgr I60190.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55957334
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I60190.8
EAN/GTIN:
     4011126348408
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck lgr I60190.8

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,2358*
€ 24,9958*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,92*
€ 28,88*
1
€ 3,90*
ab € 23,84*
€ 32,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,1632*
€ 32,9132*
1
€ 5,95*
ab € 31,26695*
€ 41,76695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6069*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5869*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6415*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,82606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6515*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5815*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.