Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 60x190mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2206534
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     I60190.8
EAN/GTIN:
     4011126348408
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal: HKL60190.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 190 mm Schenkellänge außen: 128 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 190 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
I60190.8
Ident Code:
2-I60190.8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 19,3858*
€ 25,0958*
1
€ 5,00*
ab € 21,07*
€ 28,89*
1
€ 3,90*
ab € 23,79*
€ 32,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,2632*
€ 33,2932*
1
€ 5,95*
ab € 31,23695*
€ 42,05695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,0958*
€ 29,864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,7958*
€ 28,317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,2858*
€ 27,7101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,3858*
€ 23,0691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,479* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,91606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2958*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.