Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haft-Clip m.Nagel 2025 30 LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haft-Clip m.Nagel 2025 30 LGR
Haft-Clip m.Nagel 2025 30 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55976622
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228637
EAN/GTIN:
     4012195608530
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen 4-7mm bettermann
nagelschellen
nagelschellen obo

Haft-Clip m.Nagel 2025 30 LGR

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4..7 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 5,55*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 3,794*
€ 5,574*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,26*
€ 3,90*
ab € 4,30*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.