Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clip P7 8-12mm D=12-14mm 812SC1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55983010
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187670
EAN/GTIN:
     8711893876741
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Snap-Clip P7 8-12mm D=12-14mm 812SC1214

Die clevere Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohren an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,27287*
€ 0,36287*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2744*
€ 0,3644*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2752*
€ 0,3652*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2799*
€ 0,3699*
100
€ 3,90*
ab € 0,2826*
€ 0,3726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.