Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 10 -12 IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 10 -12 IV
Aderendhülse AI 10 -12 IV
Artikel-Nr.:
     3517A-55988926
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201068
EAN/GTIN:
     4017918094614
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2

Aderendhülse AI 10 -12 IV

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 22 mm, Farbe: elfenbein
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0356*
€ 0,0509*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0366*
€ 0,0524*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0372*
€ 0,0533*
100
€ 5,95*
ab € 0,03766*
€ 0,05396*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03873*
€ 0,05553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.