Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 2/10
Bezeichnungsträger PATG 2/10
Artikel-Nr.:
     3517A-55990978
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013818
EAN/GTIN:
     4017918014001
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 2/10

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..4 mm
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
10 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,03237*
€ 0,04357*
14 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0436*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,03377*
€ 0,04547*
1000
€ 5,95*
ab € 0,03408*
€ 0,04588*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03505*
€ 0,04705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04547*
€ 0,05411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04307*
€ 0,05125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04007*
€ 0,04768
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,03377*
€ 0,04019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.