| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56011161 Herst.-Nr.: 981639.020 EAN/GTIN: 4010319800259 |
| |
|
| | |
| Rohrpendel LP500 f.LED 981639.020 RZB-Lighting, D 108 H 570 LP 500 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rohrpendelabhängung | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 570 mm | Durchmesser: | 108 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,37* | € 104,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,46* | € 104,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,39* | € 105,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,33* | € 107,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,80* | € 108,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|