| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3379463 Herst.-Nr.: 981639.020 EAN/GTIN: 4010319800259 |
| |
|
| | |
| Ausführung Pendel+Zubehör: Rohrpendel Ausstattung Pendel: mit Deckenbaldachin für Serie: Halyxx Montageart: Pendel D: 108mm H: 570mm LP: 500mm Ursprungsland: Made in Germany Höhe: 570 mm, Durchmesser: 108 mm, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981639.020 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,37* | € 104,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,46* | € 104,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,39* | € 105,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,33* | € 107,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,80* | € 108,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|