| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56024653 Herst.-Nr.: 01-8524.132 EAN/GTIN: 4010319929219 |
| |
|
| | |
| Drahtseilset ws d1,2x5000 m.K 01-8524.132 Drahtseilset, weißZubehör, D 12 LP 100-5000 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser: | 12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,42* | € 18,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,58* | € 18,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 19,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 20,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,82* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|