Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56027623 Herst.-Nr.: 22166276 EAN/GTIN: 9008709312180 |
|
|
| | |
| Anschlußset IP65 ANSCHL SET DMX 150W HILIO/ELEVO#22166276 Anschlußset bestehend aus 150W AC-DC Konverter und Anschlußbox zur Versorgung von bis zu 12,6m HILIO RGB Leuchten oder bis zu 6 ELEVO DMX Leuchten, maximale Gesamtleistung: 168 W, IP65 Kabelverschraubungen für Strom- & DMX-Anschluss. 230V Eingangs- und Durchgangsverdrahtung mittels Zugfederkraftklemmen (für Litzenkabel geeignet). DMX-Dateneingang mittels LSA-Schneidklemme, Datenausgang inklusive 24V-Ausgang mittels Zugfederkraftklemme über optional erhältliches Leuchten- Anschlusskabel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Stecker/Klemme | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,79* | € 393,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,64* | € 394,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,64* | € 397,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|