Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 74/3000 DIM si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 74/3000 DIM si
Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 74/3000 DIM si
Artikel-Nr.:
     3517A-56031826
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     619582
EAN/GTIN:
     4043544302427
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 74/3000 DIM si

Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 3000 mm
Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Seilaufhängung, seilabhängung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 147,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,67*
€ 148,44*
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 153,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,85*
€ 154,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,25*
€ 167,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.