Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoglas FLIQZ 400.24 opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoglas FLIQZ 400.24 opal
Dekoglas FLIQZ 400.24 opal
Artikel-Nr.:
     3517A-56048954
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636557
EAN/GTIN:
     4043544391391
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Dekoglas FLIQZ 400.24 opal

Dekoglas opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Schutzart: IP43 von unten in Verbindung mit Einbau-Downlight (nur für Lichtaustrittsöffnung)
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 161 x 161 x 3 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
161 mm
Breite:
161 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,69*
€ 21,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 21,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 21,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 23,69*
€ 3,90*
ab € 16,67*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.