Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter Ersatz FE 40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56151554
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1229
EAN/GTIN:
     4012799990581
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter Ersatz FE 40-2

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 40-2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,65 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,67 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 670 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 671 mm, Höhe mit Verpackung: 491 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
670 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 91,03*
€ 114,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 91,47*
€ 115,18*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 92,29*
€ 116,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 90,41*
€ 117,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,37*
€ 120,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.