Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung-Set PL SUSPENSION KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilabhängung-Set PL SUSPENSION KIT
Seilabhängung-Set PL SUSPENSION KIT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56152237
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075402928
EAN/GTIN:
     4058075402928
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilabhängung-Set PL SUSPENSION KIT

Pendelsatz für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m. Produktvorteile: Justierbarer Pendellänge bis 1,5m mittels Schraubverbindung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 8,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 10,26*
3 Tage
16
€ 7,50*
ab € 7,65*
€ 10,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.