Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckring SF BLKH RING 300 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckring SF BLKH RING 300 WT
Abdeckring SF BLKH RING 300 WT
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-56152354
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075399372
EAN/GTIN:
     4058075399372
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED-Linsen

Abdeckring SF BLKH RING 300 WT

Aufsteckbarer Abdeckring (IK10). Produkteigenschaften: Aufsteckring für Surface Bulkhead. Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen. In schwarz und weiss verfügbar. Stoßfestigkeit: IK10. Technische Ausstattung: Diebstahlschutzschraube enthalten.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
308 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 14,03*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 10,47*
€ 14,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,59*
€ 14,81*
10 Tage
6
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 15,93*
€ 3,90*
ab € 12,01*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.