Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13662173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154802
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13662173
EAN/GTIN:
     4251433938330
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13662173

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.000,89*
€ 1.129,87*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.003,39*
€ 1.130,44*
Frei Haus
ab € 1.016,10*
€ 1.141,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,87*
€ 1.344,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,05*
€ 1.343,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,47*
€ 1.313,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,90*
€ 1.271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,89*
€ 1.191,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 1.040,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.440,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 408,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 1.036,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 408,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 407,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 1.002,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 1.001,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.221,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.