Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13622164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66154778
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13622164
EAN/GTIN:
     4251433941279
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13622164

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 889,61*
€ 967,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 921,75*
€ 1.001,08*
Frei Haus
ab € 929,91*
€ 1.011,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 991,89*
€ 1.082,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.004,98*
€ 1.094,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,08*
€ 1.191,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,12*
€ 1.186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,18*
€ 1.142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,34*
€ 1.115,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662173
ab € 889,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 886,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 885,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662174
ab € 890,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 923,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 363,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 928,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 922,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.266,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 362,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 360,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.082,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.