Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter 500 mm MLZ 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56157611
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0106
EAN/GTIN:
     4012799511069
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter 500 mm MLZ 50

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,28 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Freier Querschnitt: 1526 cm2, Breite: 557 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
552 mm
Nennhöhe Kanal:
530 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
557 mm
Fronthöhe:
530 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,83*
€ 282,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 292,01*
Frei Haus
ab € 242,83*
€ 294,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,32*
€ 295,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,21*
€ 303,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.