Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengitter 250 mm IG 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56157676
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0172
EAN/GTIN:
     4012799591726
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Innengitter 250 mm IG 25

Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,31 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 320 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 320 mm, Breite mit Verpackung: 320 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 320 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
320 mm
Nennhöhe Kanal:
320 mm
Frontbreite:
320 mm
Fronthöhe:
320 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 45,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,92*
€ 46,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,38*
€ 46,64*
€ 3,90*
ab € 36,58*
€ 47,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,82*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.