Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator DN200,112W,650cbm/h AWV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56157981
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0998
EAN/GTIN:
     4012799809982
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator DN200,112W,650cbm/h AWV 20

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
650 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
155 mm
Durchmesser des Gehäuses:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,57*
€ 496,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,13*
€ 502,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,14*
€ 504,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 505,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 440,76*
€ 510,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 180,24*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 306,49*
Zubehör
Maico
0149.0078
ab € 155,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.