Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Wechselstrom max0,6A TRE 0,6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799571575
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0157
EAN/GTIN:
     4012799571575
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Primärspannung 1 0 ... 230V, Sekundärspannung 1 0 ... 85V, Sekundärspannung 2 115 ... 115V, Sekundärspannung 3 0 ... 150V, Sekundärspannung 4 0 ... 180V, Sekundärspannung 5 0 ... 230V, Breite 195mm, Höhe 148mm, Tiefe 175mm, Schutzart (IP) IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,38*
€ 210,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,24*
€ 211,49*
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 214,45*
Frei Haus
ab € 188,62*
€ 221,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,03*
€ 233,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0087.0304
ab € 485,84*
Zubehör
Maico
0085.0054
ab € 631,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0004
ab € 678,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0008
ab € 847,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0085.0057
ab € 798,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0821
ab € 761,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0997
ab € 409,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0998
ab € 413,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.