Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 80 ASM 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage 80 ASM 200cm
Wasserwaage 80 ASM 200cm
Artikel-Nr.:
     3517A-56223265
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19184
EAN/GTIN:
     4005069191849
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 80 ASM 200cm

Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen- hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten. Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen- freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern (bis zu 5-mal stärker als übliche Ferrit-Magnete). Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz beim Anzeichnen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 98,83*
€ 110,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 110,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,43*
€ 111,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 96,54*
€ 111,6159*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 114,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.