Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 ASM Wasserwaage mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 200 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper...
Artikel-Nr.:
     721-02801099
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19184
EAN/GTIN:
     4005069191849
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
80 ASM Wasserwaage mit Magnet
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 98,83*
€ 110,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 110,85*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,43*
€ 111,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 96,54*
€ 111,6159*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 114,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.