Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X125
Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X125
Artikel-Nr.:
     3517A-56232968
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749830000
EAN/GTIN:
     4050118897036
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X125

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,48*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 11,49*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,22*
€ 11,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,81*
€ 3,90*
ab € 9,07*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.