Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004404001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004404001
VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004404001
Piktogramm / Symbol
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56242335
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004404001
EAN/GTIN:
     4013288220837
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge

VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004404001

Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben, Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge, Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz, Konische Schneide, VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
154 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,18*
1
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,01*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 8,19*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,49*
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05006554001
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.