Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse BDN464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantfräse BDN464
Diamantfräse BDN464
Artikel-Nr.:
     3517A-56264909
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6446
EAN/GTIN:
     4046382064465
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Mauernutfräse

Diamantfräse BDN464

Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis 18mm breite. Lieferumfang inklusive 4 Stück Diamantscheiben Premium Silber
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
9..43 mm
Schnitttiefe:
15..60 mm
Scheibendurchmesser:
185 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
560 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.334,71*
€ 1.435,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.325,41*
€ 1.436,79*
Frei Haus
ab € 1.349,87*
€ 1.450,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.565,22*
€ 1.684,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,83*
€ 1.708,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,32*
€ 1.694,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,07*
€ 1.643,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,76*
€ 1.610,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,71*
€ 1.588,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
11239
ab € 15,52*
Zubehör
Baier
9250
ab € 544,62*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 391,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.