| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351156 Herst.-Nr.: 140707 EAN/GTIN: 4046827033872 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement SchnappSch Ö/Ö 10k/1 8208/24-15-0002 Kontaktelement m. Widerständen, explosionsgeschützt, Typ: 8208/24-15-0002, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 V, Bemessungsbetriebsstrom bei AC: 0,000 A, Bemessungsbetriebsspannung DC: 30 V, Bemessungsbetriebsstrom bei DC: 0,020 A, Anzahl der Öffner: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Polzahl: 2, Anschlussquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm2 eindrähtig, 0,75 . |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,62* | € 282,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,34* | € 283,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,53* | € 285,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,26* | € 313,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,73* | € 316,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|