| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351255 Herst.-Nr.: 201439 EAN/GTIN: 4046827079306 |
|
|
| | |
| Drehgriff Gr.2 8604C1-2-2-1-01-1-2 Drehgriff, explosionsgeschützt, Typ: 8604C1-2-2-1-01-1-2, Baugröße: Größe 2, Farbe: schwarz/schwarz, Ausführung: Sicherheitsschalter, Bauart: normaler Schutzkragen, Aufbau: mit Platte, Beschilderung: 0/OFF I/ON, Schaltstellung: Schaltwinkel 90°, EIN-AUS Schalter, Werkstoff: Polyesterharz, Material Griff: POM, Dichtung: Silikon, geschäumt, Verpackungseinheit: 1, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 196,08* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,99* | € 196,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,47* | € 204,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,21* | € 232,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|