Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgriff Gr.2 8604C1-2-2-1-01-1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgriff Gr.2 8604C1-2-2-1-01-1-2
Artikel-Nr.:
     6012B-56351255
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     201439
EAN/GTIN:
     4046827079306

Drehgriff Gr.2 8604C1-2-2-1-01-1-2

Drehgriff, explosionsgeschützt, Typ: 8604C1-2-2-1-01-1-2, Baugröße: Größe 2, Farbe: schwarz/schwarz, Ausführung: Sicherheitsschalter, Bauart: normaler Schutzkragen, Aufbau: mit Platte, Beschilderung: 0/OFF I/ON, Schaltstellung: Schaltwinkel 90°, EIN-AUS Schalter, Werkstoff: Polyesterharz, Material Griff: POM, Dichtung: Silikon, geschäumt, Verpackungseinheit: 1, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 188,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,04*
€ 189,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,40*
€ 192,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 195,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.