Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 4 kW / 400 V Uc 230 AC 8510/141-03-131-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56366592
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     215809
EAN/GTIN:
     4046827120749

Schütz 4 kW / 400 V Uc 230 AC 8510/141-03-131-130

Schütz, explosionsgeschützt, Typ: 8510/141-03-131-130, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V AC, Schaltleistung: 4 kW / 400 V AC3, Konventioneller therm. Strom: 20 A, Hauptkontakte: 3-polig (3 Schließer), Hilfskontakte: 1 (1 Schließer), Gehäusematerial: Epoxidharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 822,65*
€ 921,62*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 801,27*
€ 925,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 821,04*
€ 926,12*
Frei Haus
ab € 836,74*
€ 935,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 930,17*
€ 1.038,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,12*
€ 1.102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,57*
€ 1.096,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,72*
€ 1.027,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,04*
€ 977,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.