Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 215809 8510/141-03-131-130 SCH 4KW 215809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0616810
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     215809
EAN/GTIN:
     k.A.
Schütz | explosionsgeschützt | Typ : 8510/141-03-131-130 | Bemessungsbetätigungsspannung : 230 V AC | Schaltleistung : 4 kW / 400 V AC3 | Konventioneller therm. Strom : 20 A | Hauptkontakte : 3-polig (3 Schließer) | Hilfskontakte : 1 (1 Schließer) | Gehäusematerial : Epoxidharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC | Schlagwetterschutz : I M2 Ex de I | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C | Schutzart (IP) : IP20 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8510B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 822,42*
€ 923,11*
Frei Haus
ab € 825,07*
€ 927,60*
Frei Haus
ab € 830,49*
€ 936,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 932,32*
€ 1.039,67*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.092,20*
€ 1.230,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,11*
€ 1.098,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,34*
€ 1.089,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,65*
€ 1.052,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,72*
€ 1.021,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,42*
€ 978,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.