Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850
Artikel-Nr.:
     3517A-56366862
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     107020019
EAN/GTIN:
     4041254381930
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
rohrleuchte ip68 led
led rohrleuchte

LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850

LED-Rohrleuchte, PRIMO XR, 29 W, 4370 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Rohr PMMA satiniert, Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, FastConnect, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254381930
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrleuchte ip68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.367,19*
€ 9.663,48*
Frei Haus
ab € 9.461,31*
€ 9.757,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.663,48*
€ 11.499,5412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.610,24*
€ 11.436,1856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.423,29*
€ 11.213,7151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.367,19*
€ 11.146,9561
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 187,3438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.