Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850
Artikel-Nr.:
     6012B-56366862
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     107020019
EAN/GTIN:
     4041254381930
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
rohrleuchte ip68 led
led rohrleuchte

LED-Rohrleuchte 5000K 107 12L42 XR 850

LED-Rohrleuchte, PRIMO XR, 29 W, 4370 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Rohr PMMA satiniert, Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, FastConnect, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254381930
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrleuchte ip68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.367,19*
€ 9.663,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.461,31*
€ 9.757,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.757,98*
€ 11.611,9962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.704,52*
€ 11.548,3788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.517,12*
€ 11.325,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.461,31*
€ 11.258,9589
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 189,2262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.