Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 6500K, sw/gr LED W #4058075831193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsleuchte 6500K, sw/gr LED W #4058075831193
LED-Arbeitsleuchte 6500K, sw/gr LED W #4058075831193
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56367022
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075831193
EAN/GTIN:
     4058075831193
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte 6500K, sw/gr LED W #4058075831193

Flexible, portable worklight in value class. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65/IP54, Schutzart, Stecker: IP44. Stabiler Bodenstand. Produktvorteile: Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Werkstatt. Keller. Technische Ausstattung: 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 10,66*
8
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 12,88*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 13,11*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 13,97*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,34*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.